Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01560.B
Cod. Produttore
01560.B
Cod. EAN
8007352755802

Informazioni di prodotto

Touch screen KNX 5" colori bianco

Documentazione tecnica

Touch screen a colori 5 " per controllo e comando domotica standard KNX, completo di supporto per installazione in scatole 2-3 moduli, bianco Descrizione del produttore: Touch screen a colori 5 " per controllo e comando domotica standard KNX, completo di supporto per installazione in scatole 2-3 moduli, bianco

tipo di montaggio

A parete

composizione

Elemento di comando

colore

Bianco

Tipologia

Quadro di comando e segnalazione

display

Colore

qualità del materiale

Altro

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP20

funzione tattile

Produttore

Touch screen KNX 5" colori bianco controllo domotica installazione modulare