Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01420
Cod. Produttore
01420
Cod. EAN
8007352586093

Informazioni di prodotto

Touch screen domotico IP 4,3 PoE 8M nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Touch screen con display a colori capacitivo da 4,3in IP, utilizzabile come supervisore domotico, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestore telecamere IP e sistemi TVCC, alimentazione PoE o 12-30 Vdc, completo di supporto per installazione da incasso in scatole 8 moduli (4+4), da completare con placche Eikon, Arké o Plana, nero

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

colore

Nero

Tipologia

Quadro di comando e segnalazione

display

Colore

qualità del materiale

Altro

materiale

Vetro

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9004

grado di protezione (IP)

IP20

funzione tattile

altre interfacce

Ethernet

Produttore

TOUCH SCREEN DOMOTICO IP 4,3 POE 8M