Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127440000
Cod. Produttore
1127440000
Cod. EAN
4032248909124

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 60V
  • Corrente: 1A
  • Tensione di comando: 230VAC
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: Tra circuiti
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Serie: TERMSERIES
Il prodotto WD1127440000 è un dispositivo elettrico progettato per operare con una tensione d’ingresso AC/DC e una tensione d’uscita AC, garantendo versatilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. È dotato di un indicatore a led che facilita il controllo visivo dello stato operativo. La sua uscita digitale è classificata come "Altro", adattandosi a diverse esigenze specifiche. Questo componente supporta una corrente nominale di 1A e una tensione di 230VAC, rendendolo ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza. La combinazione di caratteristiche tecniche avanzate e design funzionale lo rende un elemento essenziale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

48 ... 72 V

Tensione d'uscita

24 ... 240 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 230VAC 1A con led per impianti elettrici