Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8950830000
Cod. Produttore
8950830000
Cod. EAN
4032248742202

Informazioni di prodotto

TOS 48-60VAC/48VDC 0,1A
TOS 48-60VAC/48VDC 0,1A è un dispositivo elettrico caratterizzato da una tensione di ingresso compatibile con 48-60 volt in corrente alternata e 48 volt in corrente continua. Dotato di uscita digitale e indicatore a LED integrato, garantisce un controllo preciso e affidabile delle operazioni elettriche. Questo prodotto è progettato per applicazioni che richiedono un basso assorbimento di corrente pari a 0,1 ampere, assicurando efficienza e sicurezza. La sua tecnologia avanzata lo rende ideale per installazioni in ambito elettrico professionale. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

38,4 ... 72 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido TOS 48-60VAC/48VDC 0,1A controllo segnali digitali isolamento elettrico