Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1126940000
Cod. Produttore
1126940000
Cod. EAN
4032248908660

Informazioni di prodotto

TOS 24VDC 48VDC0,1A

Documentazione tecnica

Relè con tensione di ingresso e uscita a 24VDC e 48VDC, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e preciso. Dotato di indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo, garantisce prestazioni elevate con una corrente nominale di 0,1A. Ideale per sistemi di automazione e controllo industriale, offre sicurezza e durata nel tempo grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua costruzione. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 24VDC 48VDC 0,1A controllo segnali digitali automazione industriale