Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127680000
Cod. Produttore
1127680000
Cod. EAN
4032248909414

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 24 VDC
  • Voltaggio carico: 230 VAC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: Comando/carico
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Serie: TERMSERIES
  • Applicazione: Segnali digitali
Il prodotto è un dispositivo elettrico caratterizzato da una tensione di ingresso in corrente continua (DC) a 24V e una tensione di uscita in corrente alternata (AC) a 230V con una corrente di 1A. È dotato di indicatore a led che facilita il monitoraggio del funzionamento. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile della tensione e della corrente, garantendo prestazioni stabili e sicurezza nell’uso. La presenza di un’uscita digitale di tipo diverso amplia la versatilità del dispositivo, rendendolo adatto a diverse soluzioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

12 ... 275 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 24VDC 230VAC 1A per impianti industriali e civili