Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127640000
Cod. Produttore
1127640000
Cod. EAN
4032248909216

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio ingresso: 24 VDC
  • Voltaggio uscita: 24-230 V
  • Corrente massima: 3,5 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: Sì
  • Funzionamento: Silenzioso, senza usura
  • Serie: TERMSERIES
  • Applicazione: Segnali digitali

Documentazione tecnica

TOS 24-230VUC è un dispositivo elettrico progettato per funzionare con tensione di ingresso AC/DC e fornire un'uscita digitale di tipo DC. Dotato di indicatore a LED, garantisce un monitoraggio visivo semplice e immediato dello stato operativo. Il prodotto supporta una corrente di uscita fino a 3,5A a 24V DC, assicurando affidabilità e prestazioni costanti per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. La compattezza e la versatilità lo rendono ideale per installazioni in diversi contesti industriali e civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

3,5 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

21,6 ... 253 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOS 24-230V ingresso uscita 24V DC 3,5A automazione industriale