Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127690000
Cod. Produttore
1127690000
Cod. EAN
4032248909087

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230VAC
  • Corrente: 1A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: Elettrico totale
  • Funzionamento: Silenzioso, senza usura
  • Applicazione: Segnali digitali
  • Serie: TERMSERIES
  • Amplificazione: Segnali digitali

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1127690000 è un dispositivo elettrico progettato per operare con tensione d’ingresso AC/DC e tensione d’uscita AC, con una corrente nominale di 1A a 230VAC. È dotato di un indicatore a led che facilita il controllo visivo dello stato operativo. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella gestione della tensione elettrica, garantendo prestazioni stabili e sicure. La sua versatilità lo rende adatto a diversi impieghi nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

21,6 ... 253 V

Tensione d'uscita

12 ... 275 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOS 24-230V 230VAC 1A uso elettrico