Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127470000
Cod. Produttore
1127470000
Cod. EAN
4032248909018

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 VAC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: Circuiti separati
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Serie: TERMSERIES
Interruttore con tensione d’ingresso AC/DC e uscita digitale di tipo AC, dotato di indicatore a led integrato per una facile verifica dello stato operativo. Progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale di 230 V AC e corrente fino a 1 A, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua configurazione permette un controllo preciso e stabile, rendendolo adatto per sistemi elettrici che richiedono un monitoraggio efficiente e una gestione ottimale della corrente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

207 ... 241,5 V

Tensione d'uscita

24 ... 240 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 230V AC 1A per impianti elettrici