Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127490000
Cod. Produttore
1127490000
Cod. EAN
4032248909186

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 230VAC
  • Corrente carico: 1A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso, senza usura
  • Applicazione: segnali digitali
  • Serie: TERMSERIES
Interruttore TOS con tensione di ingresso e uscita in corrente alternata a 230VAC, dotato di indicatore a led per segnalazione dello stato operativo. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offre una capacità di commutazione fino a 1A. Questo dispositivo è ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici in ambienti industriali e civili, assicurando prestazioni stabili e durature. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

207 ... 241,5 V

Tensione d'uscita

24 ... 240 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOS 230VAC 1A per sistemi elettrici