Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127450000
Cod. Produttore
1127450000
Cod. EAN
4032248908899

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 120V UC
  • Voltaggio carico: 230VAC
  • Corrente nominale: 1A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: elettrico tra circuiti
  • Funzionamento: silenzioso, senza usura
  • Applicazione: commutazione segnali digitali
  • Serie: TERMSERIES
TOS 120VUC è un dispositivo elettrico progettato per funzionare con una tensione di ingresso AC/DC e una tensione di uscita AC a 230 V. Dotato di un indicatore a led, garantisce un controllo visivo semplice e immediato dello stato operativo. La sua uscita digitale di tipo "Altro" lo rende versatile per diverse applicazioni elettriche. Questo prodotto assicura affidabilità e sicurezza nell’utilizzo, risultando ideale per impianti che richiedono precisione e funzionalità avanzate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

108 ... 132 V

Tensione d'uscita

24 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 230VAC 1A controllo segnali digitali impianti elettrici