Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127480000
Cod. Produttore
1127480000
Cod. EAN
4032248908844

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 120VAC
  • Voltaggio carico: 230VAC
  • Corrente nominale: 1A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: Comando/carico
  • Funzionamento: Silenzioso, senza usura
  • Serie: TERMSERIES
Interruttore con tensione d’ingresso e uscita in corrente alternata (AC), dotato di indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo. Progettato per applicazioni elettriche con capacità di commutazione fino a 230 VAC e corrente nominale di 1A, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per l’integrazione in sistemi elettrici che richiedono un controllo preciso e visivo del funzionamento. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

108 ... 132 V

Tensione d'uscita

24 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 120VAC 230VAC controllo digitale