› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

TORRINO VENTILAZIONE 115V 600M3/H

Cod. Rexel LE034891
Cod. Produttore 034891
Cod. EAN 3245060366186

Informazioni principali

  • Voltaggio: 115V
  • Portata aria: 600 m³/h
  • Dimensioni: 400x350x100 mm
  • Grado protezione: IP23
  • Resistenza urti: IK08
  • Montaggio: viti su tetto armadio
  • Senza griglia ingresso aria
  • Serie: LE034891

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Torrino di ventilazione 115Vac 600 M3/H di portata a bocca libera. Assicurano un’elevata portata di estrazione. Montaggio mediante viti sul tetto dell’armadio.Dimensioni 400 x 350 x 100mm. Forniti senza grliglia d’ingresso dell’aria. IP23 – IK08. Con motore

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

350 mm

profondità

100 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP23

potenza nominale

70 W

ventilatore da tetto

portata volumetrica a soffiaggio libero

600 METROC_ORA

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

115 ... 115 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

115 ... 115 V

TORRINO VENTILAZIONE 115V 600M3/H