› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

TORRINO AERAZIONE

Cod. Rexel LE034809
Cod. Produttore 034809
Cod. EAN 3245060348090

Informazioni principali

  • Descrizione: Torrino aerazione
  • Tipo: senza motore
  • Funzione: areazione naturale
  • Applicazione: ventilazione
  • Serie: LE034809

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Torrino di areazione senza motore, per areazione naturale

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

350 mm

profondità

100 mm

numero RAL

7035

grado di protezione (IP)

IP23

ventilatore da tetto

TORRINO AERAZIONE