Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC10902
Cod. Produttore
10902
Cod. EAN
8000126109023

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TORRETTA UNDERNET 10 FRUTTI - COP.
  • Serie: UNDERNET
  • Compatibilità: 10/12 dispositivi
  • Tipo: Copertura cassetta pavimento
  • Spessore: 5 mm
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: EN 50085-1, EN 50085-2-4
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La torretta da incasso Undernet con 10 frutti è una soluzione pratica e funzionale per l'installazione di prese elettriche e dati in ambienti professionali e residenziali. Progettata per essere inserita in pavimenti o scrivanie, offre un accesso ordinato e sicuro alle connessioni elettriche, garantendo al contempo un design discreto e compatto. La copertura robusta protegge le prese da polvere e urti, mentre la struttura modulare consente una facile personalizzazione e manutenzione. Ideale per spazi che richiedono versatilità e affidabilità nell'organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 5mm Floor Box Cable Lid for 10/12 Devices

Serie

UNDERNET

Produttore

ABB

Torrette da incasso Undernet 10 frutti per prese elettriche e dati pavimenti e scrivanie