Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC10903
Cod. Produttore
10903
Cod. EAN
8000126109030

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copertura inox 10/12 frutti
  • Serie: UNDERNET
  • Materiale: Acciaio inox
  • Applicazione: Scatola pavimento
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-4
  • Anno marcatura CE: 2016
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Torrette da incasso per installazioni elettriche, progettate per offrire fino a 10 punti di connessione. Realizzata con materiali resistenti e finiture di qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Il coperchio, dotato di apertura agevole, permette un facile accesso ai frutti per manutenzione e collegamenti. Ideale per ambienti professionali e residenziali, assicura un’organizzazione ordinata e sicura delle prese elettriche e dati, integrandosi perfettamente in superfici di lavoro o pavimenti. Design funzionale e compatto, pensato per ottimizzare gli spazi e migliorare l’efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Stainless Steel Floor Box Lid for 10/12 Devices

Serie

UNDERNET

Produttore

ABB

Torrette da incasso acciaio inox 10 punti connessione per impianti elettrici pavimenti