Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3523
Cod. Produttore
3523
Cod. EAN
8005543402054

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 90A
  • Tipo: Toroide supplementare
  • Lunghezza cavo: 400 mm
  • Misura corrente: Differenziale
  • Compatibile con: Art. F520 e F522
  • Serie: MY HOME

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Toroide supplementare da 90A progettato per applicazioni elettriche dirette. Questo componente è ideale per il monitoraggio e la gestione della corrente in sistemi elettrici, garantendo precisione e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Il design compatto facilita l’installazione in spazi ridotti, mentre il collegamento diretto ne semplifica l’integrazione nei circuiti esistenti. Adatto a impianti elettrici che richiedono un controllo efficiente della corrente senza l’uso di sistemi bus aggiuntivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Toroide supplementare per misuratore energia elettrica Art. F520 e per attuatore con sensore art. F522 per la misura della corrente differenziale. Lunghezza cavo 400 mm.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Diretto/convertitore

tipo di collegamento

Diretto

classe di precisione

2

Serie

MY HOME

Produttore

Toroide supplementare 90A per misurazione corrente impianti elettrici