›

Toroide relè differenziale G701 210 mm per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG701T/210N
Cod. Produttore G701T/210N
Cod. EAN 8012199203928

Informazioni principali

  • Diametro: 210 mm
  • Idn: 0,3 A
  • In: 400 A
  • Imax: 2400 A
  • Tipo: Toroide per relè
  • Applicazione: G701
  • Serie: BTDIN
  • Compatibilità: G701/2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Trasformatore di corrente di protezione toroidale BTIG701T/210N, progettato per il monitoraggio e la protezione elettrica. Questo dispositivo è dotato di un foro interno di 210 mm e una sensibilità minima di intervento di 0,3 A, ideale per rilevare correnti di dispersione con elevata precisione. Il trasformatore è progettato per essere utilizzato con relè differenziali, garantendo un collegamento sicuro e affidabile grazie alla protezione dal contatto e al fattore di limitazione sovracorrente FS 5. Consigliato l’uso di cavi schermati o intrecciati per la connessione e l’installazione in ambienti privi di campi elettromagnetici intensi, per assicurare un funzionamento ottimale e la massima accuratezza nella rilevazione delle correnti di guasto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Toroide per relè differenziale G701 diametro 210 mm - Idn=0,3A - In=400A - Imax=2400A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente di protezione

diametro dell'apertura

210 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

400 A

Corrente nominale secondaria

0,3 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

210 ... 210 mm

Apertura in larghezza

210 ... 210 mm

Toroide relè differenziale G701 210 mm per impianti elettrici