›

Toroide apribile per relè differenziale 300A impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG701T/300A
Cod. Produttore G701T/300A
Cod. EAN 8012199383194

Informazioni principali

  • Diametro: 310 mm
  • Idn: 1 A
  • In: 630 A
  • Imax: 3780 A
  • Tipo: Apribile
  • Funzione: Relè differenziale
  • Serie: BTDIN
  • Applicazione: Toroide

Descrizione del prodotto

Trasformatore di corrente di protezione toroidale apribile con fattore di limitazione sovracorrente FS 5, progettato per garantire sicurezza e precisione nelle misurazioni elettriche. Dotato di protezione dal contatto e taratura integrata, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un monitoraggio affidabile e sicuro della corrente. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo, assicura facilità di installazione e manutenzione grazie alla struttura apribile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Toroide per relè differenziale G701 diametro 310 mm - Idn=1A - In=630A - Imax=3780A apribile

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente di protezione

diametro dell'apertura

300 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

630 A

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

300 ... 300 mm

Apertura in larghezza

300 ... 300 mm

Toroide apribile per relè differenziale 300A impianti elettrici