Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Proiettori e Apparecchi Portatili da Cantiere /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBL01
Cod. Produttore
CBL01
Cod. EAN
8051316021748

Informazioni di prodotto

  • Potenza luce: 150 Lumen
  • Alimentazione: Ricarica USB
  • Design: Penna tascabile
  • Illuminazione: Doppio punto luce
  • Funzione luce laterale: Sì
  • Funzione luce frontale: Sì
  • Fermaglio magnetico: Incluso
  • Serie: CBL01

Certificazioni e Dichiarazioni

Lampada LED ricaricabile a penna con elevata luminosità, progettata per un uso universale in ambienti poco illuminati e difficili da raggiungere. Offre due modalità di illuminazione: fascio concentrato tipo torcia e luce frontale ampia, con un flusso luminoso massimo di 150 lumen per la modalità frontale e 70 lumen per la torcia. Dotata di batteria al litio polimero da 600 mAh ricaricabile tramite cavo USB-C, garantisce un'autonomia di 2,5 ore con il fascio frontale e 3,5 ore con la torcia. Il corpo leggero da 38 grammi include un fermaglio magnetico per un comodo aggancio a superfici metalliche. La temperatura colore è di 6500 K, con protezione IP20 e resistenza agli urti IK07, adatta per ispezioni e lavori di precisione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La comoda torcia CBL01 ha le dimensioni di una penna ed è dotata di doppio punto luce per illuminare aree di lavoro ridotte. La luce laterale consente di illuminare l’area lasciandola nel taschino, mentre la luce frontale permette di ispezionare le parti meno accessibili. Il fermaglio dotato di magnete permette di fissarla a qualsiasi superficie metallica liberando le mani dell’operatore. Fornita con cavo di ricarica USB.

Tipologia

Torcia stilo

colore del corpo

Blu

ricaricabile

ANSI

Altro

lunghezza

160 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

Altro

tipo di batteria

Accumulatore a installazione fissa (ricaricabile)

numero di batterie

1

batterie in dotazione

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Produttore

Lampada LED penna tascabile 150 lumen doppio punto luce cantiere