› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Torcia LED estraibile ricaricabile 2 moduli civile residenziale

Cod. Rexel BTIH4380N
Cod. Produttore H4380N
Cod. EAN 8005543540084

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 230 V a.c.
  • Autonomia: 2 ore
  • Batterie: Ni-MH intercambiabili
  • Consumo stand-by: 0,4 W
  • LED: luce bianca alta efficienza
  • Modalità: ON/OFF + pulsante SPOT
  • Moduli: 2 moduli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La torcia LED estraibile BTIH4380N è progettata per il montaggio ad incasso e funziona in modalità sempre alimentata o solo emergenza. Dotata di una lampada LED estraibile con meccanismo di blocco anti-estrazione che previene rimozioni accidentali, garantisce sicurezza e affidabilità. Il dispositivo include un pulsante spot light per regolare l'intensità luminosa fino a un'autonomia massima di 15 minuti con batteria carica. È alimentata da una batteria Ni MH da 3,6 V 80mAh facilmente sostituibile. L'interruttore ON/OFF consente di attivare la funzione torcia in caso di assenza di energia elettrica, assicurando illuminazione di emergenza continua. Il morsetto estraibile facilita l'installazione e la manutenzione. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente e pratica per l'illuminazione di emergenza in ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: torcia estraibile e ricaricabile con dispositivo automatico di accensione. Si accende automaticamente in caso di interruzione della corrente - sistema di estrazione push&pull (premi ed estrai) completa di base di ricarica - LED a luce bianca ad alta efficienza luminosa - interruttore ON/OFF e pulsante SPOT per aumentare la luminosità  quando necessario - batterie intercambiabili al Ni-MH senza effetto "memoria" - autonomia di 2 ore - basso consumo in stand-by 0,4W - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli - fornita in confezione con base e mostrina di finitura opalina, neutre.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

45 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

larghezza di montaggio

45 mm

adatto per tipo di marcatura

Adesivo

lunghezza

45 mm

altezza/profondità

43 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

lunghezza di montaggio

45 mm

materiale della copertura

Plastica opalina

Tecnologia batteria

NiMh

grado di protezione (IP)

Altro

Con lampada inclusa

Adatto per circuito continuo

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

altezza/profondità di inserimento

39 mm

tensione nominale

110 ... 240 V

corrente nominale

450 ... 450 mA

Corrente nominale LED a corrente costante

450 ... 450 mA

Durata funzionamento nominale

2 ... 2 h

Serie

AXOLUTE

Torcia LED estraibile ricaricabile 2 moduli civile residenziale