Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4380N
Cod. Produttore
LN4380N
Cod. EAN
8005543540077

Informazioni di prodotto

Torcia estraibile e ricaricabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La torcia LED estraibile BTILN4380N è progettata per l'illuminazione di emergenza con funzione di uscita di sicurezza. Il dispositivo si installa a incasso e presenta una lampada LED rimovibile con blocco di sicurezza che previene estrazioni indesiderate. È dotata di un pulsante spot light per regolare l'intensità luminosa, con autonomia massima di 15 minuti a batteria carica, e di un interruttore ON/OFF per l'accensione della funzione torcia in caso di mancanza di energia elettrica. La batteria NiMH da 3.6 V 80mAh è alloggiata internamente e sostituibile. La torcia è ideale per garantire visibilità e sicurezza in situazioni di emergenza, combinando funzionalità pratica e design compatto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: torcia estraibile e ricaricabile con dispositivo automatico di accensione. Si accende automaticamente in caso di interruzione della corrente - sistema di estrazione push&pull (premi ed estrai) completa di base di ricarica - LED a luce bianca ad alta efficienza luminosa - interruttore ON/OFF e pulsante SPOT per aumentare la luminosità  quando necessario - batterie intercambiabili al Ni-MH senza effetto "memoria" autonomia di 2 ore - basso consumo in stand-by 0,4W - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli - fornita in confezione con base e mostrina di finitura opalina, neutre.

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

44 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a vite

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

adatto per tipo di marcatura

Altro

lunghezza

44 mm

altezza/profondità

43 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK02

Tecnologia batteria

NiMh

grado di protezione (IP)

Altro

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per circuito continuo

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

altezza/profondità di inserimento

33 mm

tensione nominale

110 ... 240 V

corrente nominale

450 ... 450 mA

Durata funzionamento nominale

2 ... 2 h

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Torcia LED estraibile ricaricabile 2 moduli civile residenziale

€ 93,18 x 1 pz.
(pz.)