Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Proiettori e Apparecchi Portatili da Cantiere /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBL02-W
Cod. Produttore
CBL02-W
Cod. EAN
8051316021762

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 400 lumen
  • Uso: indoor e outdoor
  • Controllo: sensore a sfioro
  • Autonomia: modulabile
  • Montaggio: fascia elastica regolabile
  • Compatibilità: elmetti vari taglie
  • Alimentazione: ricaricabile USB
  • Serie: CECBL02-W

Certificazioni e Dichiarazioni

Lampada frontale LED ricaricabile ad alta luminosità con flusso luminoso di 400 lumen e temperatura colore di 5700 K, ideale per attività indoor e outdoor che richiedono illuminazione intensa e libertà di movimento. Dotata di sensore di movimento per un facile utilizzo anche con guanti da lavoro, offre due livelli di illuminazione (100% e 20%) con autonomia rispettivamente di 3 e 5 ore. La lampada è alimentata da una batteria ricaricabile Li-poly da 1500 mAh, con ricarica rapida via USB tipo C o wireless tramite appositi pannelli. Resistente agli urti (IK08) e protetta contro polvere e spruzzi d’acqua (IP54), è leggera e dotata di fascia regolabile per un comfort ottimale durante l’uso. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Ideale per qualsiasi attività indoor e outdoor che richieda illuminazione circoscritta e libertà di azione, la torcia frontale CBL02-W è dotata di sensore a sfioro per facilitarne l’uso con guanti da lavoro. La funzione di modulazione dell’intensità consente di adattare l’autonomia in base al bisogno. Versatile, orientabile e regolabile mediante fascia elastica per accomodarla agli elmetti da lavoro di varie taglie. Fornita con cavo di ricarica USB e caricabatterie.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

38 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

con interruttore

lunghezza

78 mm

altezza/profondità

39 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Colore luce

Bianco

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

tensione nominale

5 ... 0 V

Temperatura di colore correlata

5700 ... 0 K

Produttore

Lampada LED frontale 400 lumen fascia elastica per elmetti lavoro