Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10297.B
Cod. Produttore
10297.B
Cod. EAN
8033335003141

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V CA
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Torcia elettronica
  • Funzione: Emergenza estraibile
  • Serie: Nea
Torcia elettrica progettata per funzionare con alimentazione a 230V CA e frequenza di 50-60 Hz. Dotata di un cavo di 1 metro, garantisce praticità e facilità d’uso in diverse applicazioni elettriche. Questo dispositivo offre un’illuminazione affidabile e continua, ideale per lavori di manutenzione e ispezione in ambienti industriali e domestici. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza nel tempo, rendendola uno strumento essenziale per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Torcia elettronica estraibile d'emergenza a 1 modulo, Nea, bianco

lunghezza

22 mm

altezza/profondità

49 mm

larghezza

22.3 mm

prestazioni del sistema

1

tensione nominale

230 V

con corpo luminoso

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

senza copertura

colore della scatola

bianco

materiale della scatola

plastica

corpo luminoso

LED non sostituibile

condizione dell’accumulatore

NiMh

tipo di circuito

funzione continua/attesa

tipo di montaggio

incasso

Produttore

Torcia elettronica estraibile emergenza 1 modulo bianco residenziale