Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4380
Cod. Produttore
K4380
Cod. EAN
8005543612514

Informazioni di prodotto

Torcia estraibile e ricaricabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Torcia autonoma ricaricabile a 230V progettata per garantire un'illuminazione affidabile in caso di emergenza. Caratterizzata da un design compatto e funzionale, è ideale per l'installazione in impianti elettrici civili e industriali. La sua autonomia e la capacità di ricarica assicurano prestazioni costanti, rendendola un componente essenziale per la sicurezza elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Torcia estraibile e ricaricabile con dispositivo automatico di accensione - Si accende automaticamente in caso di interruzione della corrente - Sistema di estrazione push&pull (premi ed estrai) completa di base di ricarica - LED a luce bianca ad alta efficienza luminosa - interruttore ON/OFF e pulsante SPOT per aumentare la luminosità quando necessario - batterie intercambiabili al Ni-MH senza effetto “memoria” - autonomia di 2 ore - basso consumo in stand-by 0,4 W - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

45 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

Tipo cablaggio

Non necessario

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato

lunghezza

45 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiMh

grado di protezione (IP)

IP30

Con lampada inclusa

ampiezza di riconoscimento

5 m

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per circuito continuo

tensione nominale

110 ... 220 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 5500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 35 °C

Durata funzionamento nominale

2 ... 2 h

Serie

LIVING NOW

Produttore

Torcia autonoma ricaricabile 230V LED alta efficienza per emergenze impianti civili e industriali

€ 94,19 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info