Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2773690000
Cod. Produttore
2773690000
Cod. EAN
4064675037460

Informazioni di prodotto

Temporizzatore TOPL 24VDC OFF 150MS, ideale per estendere impulsi brevi garantendo affidabilità nelle operazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nell’integrazione con moduli di comando

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento stabile e affidabile del sistema elettrico
  • Ottimizzazione dei consumi grazie a impulsi controllati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Temporizzatori per la lavorazione di segnali di comando. Gli impulsi brevi vengono allungati nel tempo e pertanto rilevati in modo affidabile dai moduli di comando a valle.

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

62,4 mm

apparecchio completo con base

con uscita semiconduttore

funzione ritardata alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

1

adatto per montaggio su guida a cappello

intervallo di tempo

0,15 ... 0,15 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 31,2 V

Tensione d'esercizio in DC

52,8 ... 52,8 V

Serie

TERMSERIES compatta