Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2773470000
Cod. Produttore
2773470000
Cod. EAN
4064675037248

Informazioni di prodotto

Relè a stato solido TOPH 24VDC 48VDC2A, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Funzionamento silenzioso e senza usura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento elettrico tra circuiti di comando e carico
  • Maggiore affidabilità e durata del dispositivo
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza del relè a stato solido

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

8 ... 48 V

Serie

TERMSERIES compatta