Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1667910000
Cod. Produttore
1667910000
Cod. EAN
4008190426019

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TOP4GS8/90 6.35 OR
  • Serie: OMNIMATE Signal - TOP4G
  • Tipo: Morsetto per circuito stampato
  • Applicazione: Trasmissione dati sicura
  • Montaggio: Su scheda elettronica
  • Connessione: Diretta al circuito stampato
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Connettore elettrico OMNIMATE Signal serie TOP4G, modello TOP4GS8/90 6.35 OR, progettato per un collegamento affidabile con 8 contatti elettrici. Presenta un angolo di collegamento orizzontale 0°/180° ideale per circuiti stampati, con un grado di inquinamento 2 e categoria di sovratensione II, garantendo sicurezza e prestazioni elevate in ambienti industriali. Il design a un piano assicura compattezza e facilità di installazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Slovacchia Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

29,5 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

6,35 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

numero di collegamenti elettrici

8

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie TOP4G

Produttore

Morsetto circuito stampato 8 poli 6,35 mm installazioni professionali