Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0290160000
Cod. Produttore
0290160000
Cod. EAN
4008190110208

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - TOP4G
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Passo: 7.62 mm
  • Tipo: Morsetto per circuito stampato
  • Montaggio: diretto su scheda
  • Funzione: trasmissione dati sicura
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 4 collegamenti con angolo orizzontale 0°/180°, progettato per garantire un affidabile collegamento su circuito stampato. Adatto a impieghi con grado di inquinamento 2 e categoria di sovratensione II, offre sicurezza e prestazioni elevate in ambienti elettrici. Il design compatto con un solo piano di montaggio facilita l’installazione e l’integrazione in sistemi elettrici complessi, assicurando stabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

29,5 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

1000 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

numero di collegamenti elettrici

4

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie TOP4G

Produttore

Morsetto circuito stampato TOP4GS4/90 7.62 per installazioni elettriche professionali