Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0289760000
Cod. Produttore
0289760000
Cod. EAN
4008190116866

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 7,62 V
  • Serie: OMNIMATE Signal - TOP4G
  • Tipo: Morsetto per circuito stampato
  • Applicazione: Trasmissione dati sicura
  • Montaggio: Su scheda elettronica
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Design: Compatto e affidabile
  • Colore: Arancione

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 3 poli con passo di 7,62 mm, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile in applicazioni elettriche. Adatto a circuiti stampati con angolazione orizzontale 0°/180°, offre un grado di inquinamento 2 e una categoria di sovratensione II, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per installazioni che richiedono precisione e resistenza, facilitando l’integrazione nei sistemi elettrici grazie al suo design compatto e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

29,5 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

1000 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

numero di collegamenti elettrici

3

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie TOP4G

Produttore

Morsetto TOP4GS3/90 7.62 OR per circuito stampato installazione singolo piano