Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0298460000
Cod. Produttore
0298460000
Cod. EAN
4008190186777

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - TOP4G
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo morsetto: 7,62 mm
  • Tipo: Morsetto per circuito stampato
  • Connessione: Diretta scheda PCB
  • Protezione: Isolamento sicuro
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Montaggio: Facile e stabile

Documentazione tecnica

TOP4GS3/180 7.62 OR è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Presenta un angolo di collegamento del conduttore di 90 gradi in verticale verso l'alto, ideale per applicazioni con spazio limitato e orientamento specifico. Il prodotto supporta un numero di collegamenti elettrici pari a tre, offrendo versatilità nelle installazioni. Con categoria di sovratensione II e grado di inquinamento 2, è adatto a contesti industriali con condizioni ambientali moderate. La struttura a un piano ne facilita l'integrazione in sistemi elettrici complessi, assicurando prestazioni stabili e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

29,5 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

1000 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

numero di collegamenti elettrici

3

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie TOP4G

Produttore

Morsetto elettrico compatto TOP4GS3/180 7.62 per circuiti stampati industriali