Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0289660000
Cod. Produttore
0289660000
Cod. EAN
4008190040956

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal TOP4G
  • Tensione nominale: 90 V
  • Passo morsetto: 7,62 mm
  • Tipo morsetto: per circuito stampato
  • Connessione: diretta su scheda
  • Funzione: trasmissione dati sicura
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Colore: arancione (OR)

Documentazione tecnica

Connettore elettrico OMNIMATE Signal della serie TOP4G, progettato per applicazioni con un numero di piani pari a uno e due collegamenti elettrici. Questo componente presenta un angolo di collegamento orizzontale a 0°/180°, garantendo un montaggio preciso su circuito stampato. Il dispositivo è classificato con categoria di sovratensione II e grado di inquinamento 2, assicurando affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La distanza tra i contatti è di 7,62 mm, rendendo questo connettore ideale per segnali e trasmissioni in ambito industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

29,5 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

1000 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

numero di collegamenti elettrici

2

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie TOP4G

Produttore

Morsetto circuito stampato TOP4GS2/90 7.62 OR per automazione industriale