Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1785870000
Cod. Produttore
1785870000
Cod. EAN
4032248200498

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TOP1.5GS8/180 2STI OR
  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie TOP1.5GS
  • Tipo: Morsetto per circuito stampato
  • Funzione: Trasmissione dati sicura
  • Applicazione: Collegamento scheda
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Connettività: 2 poli
  • Montaggio: Diretto su PCB
Connettore elettrico OMNIMATE Signal con 8 collegamenti, progettato per un singolo piano di montaggio. Offre un angolo di collegamento del conduttore di 90 gradi verticale verso l'alto, ideale per applicazioni con spazio limitato. Classe di sovratensione II e grado di inquinamento 2 garantiscono affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo componente è realizzato per assicurare connessioni stabili e durature in ambito industriale ed elettrico. Paese di produzione: Slovacchia Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

630 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

4,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

19 A

numero di collegamenti elettrici

8

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie TOP1 5GS

Produttore

Morsetto circuito stampato 8 poli angolo ottimizzato installazioni elettriche