Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0570160000
Cod. Produttore
0570160000
Cod. EAN
4008190059774

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - TOP1.5GS
  • Tensione nominale: 180 V
  • Numero poli: 5
  • Tipo morsetto: per circuito stampato
  • Connessione: 2STI OR
  • Applicazione: trasmissione dati sicura
  • Montaggio: diretto su scheda
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore elettrico compatto e affidabile, progettato per garantire un collegamento sicuro con tre punti di contatto. Adatto per applicazioni con un solo piano di installazione, offre un angolo di collegamento verticale di 90 gradi, facilitando l'integrazione su circuiti stampati. Classe di sovratensione II e grado di inquinamento 2 assicurano prestazioni stabili anche in ambienti con condizioni elettriche moderate. Questo componente è ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e sicurezza nel collegamento dei conduttori. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

24 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

630 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

4,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

19 A

numero di collegamenti elettrici

3

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie TOP1 5GS

Produttore

Morsetto circuito stampato 3 poli installazione singola industria