Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0641960000
Cod. Produttore
0641960000
Cod. EAN
4008190105433

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - TOP1.5GS
  • Tensione nominale: 90 V
  • Numero poli: 5
  • Tipo morsetto: per circuito stampato
  • Connessione: 2STI OR
  • Applicazione: trasmissione dati sicura
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Compatibilità: morsetto stampato

Documentazione tecnica

Connettore elettrico compatto con due punti di collegamento, progettato per garantire un montaggio orizzontale a 0°/180° su circuito stampato. Adatto a installazioni con un solo piano di connessione, offre una categoria di sovratensione II e un grado di inquinamento 2, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per sistemi di segnalazione e controllo, combina precisione e robustezza in un design funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

22 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

630 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

19 A

numero di collegamenti elettrici

2

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie TOP1 5GS

Produttore

Morsetto circuito stampato 2 poli angolo ottimizzato industriale Germania