Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0642260000
Cod. Produttore
0642260000
Cod. EAN
4008190096571

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal TOP1.5GS
  • Tensione nominale: 90 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipo morsetto: per circuito stampato
  • Connessione: morsetto stampato
  • Applicazione: trasmissione dati sicura
  • Dimensioni compatte: 1.5 mm²
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore elettrico OMNIMATE Signal con 10 collegamenti, progettato per garantire affidabilità in ambienti con grado di inquinamento 2 e categoria di sovratensione II. Presenta un unico piano di connessione con angolo di collegamento conduttore orizzontale a 0°/180°. Ideale per applicazioni che richiedono un montaggio compatto e sicuro su circuito stampato. Realizzato per assicurare una connessione stabile e duratura in impianti elettrici di segnalazione e controllo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

22 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

630 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

19 A

numero di collegamenti elettrici

10

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie TOP1 5GS

Produttore

Morsetto compatto 10 collegamenti circuito stampato installazione elettrica