Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618370000
Cod. Produttore
2618370000
Cod. EAN
4050118670462

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 VAC
  • Corrente: 1 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Isolamento: Correnti comando e carico
  • Serie: TERMSERIES
  • Applicazione: Segnali digitali
  • Protezione: Alta affidabilità
TOP 60VUC è un dispositivo elettrico progettato per funzionare con una tensione di ingresso AC/DC e una tensione di uscita AC a 230V. Include un indicatore a led che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Questo prodotto è caratterizzato da una corrente nominale di 1A, rendendolo adatto per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. La sua uscita digitale di tipo "Altro" offre versatilità per diverse configurazioni elettriche. La qualità e le specifiche tecniche lo rendono una scelta ideale per installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

48 ... 72 V

Tensione d'uscita

24 ... 240 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 60V UC 1A 230V AC automazione controllo