Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2663100000
Cod. Produttore
2663100000
Cod. EAN
4050118697971

Informazioni di prodotto

Il dispositivo TOP 24-230VUC garantisce prestazioni affidabili e sicurezza nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con impianti standard a 230V
  • Robustezza per uso industriale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alimentazione stabile a 24V DC
  • Efficienza energetica e risparmio sui consumi
  • Affidabilità e durata nel tempo
TOP 24-230VUC è un dispositivo elettrico progettato per garantire un funzionamento affidabile con alimentazione a 24 VDC e una corrente massima di 3,5 A. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una tensione di ingresso di 230 V e una conversione stabile a 24 V DC, assicurando performance costanti e sicurezza operativa. La sua costruzione è pensata per integrarsi facilmente in impianti elettrici, offrendo efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il dispositivo TOP 24-230VUC è un componente elettrico progettato per operare a una tensione di ingresso di 230V e fornire una uscita stabile a 24V DC con una corrente massima di 3,5A. Questo modulo è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione affidabile e continua, garantendo prestazioni elevate e sicurezza nei sistemi elettrici. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza, rendendolo adatto per installazioni industriali e impianti elettrici complessi.

Produttore

Alimentatore industriale TOP 24-230VUC 24V DC 3,5A per impianti elettrici affidabili e duraturi