Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618450000
Cod. Produttore
2618450000
Cod. EAN
4050118670387

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 VAC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso, senza usura
  • Applicazione: segnali digitali
  • Serie: TERMSERIES
  • Consumo: basso
TOP 230VUC è un dispositivo elettrico progettato per operare con una tensione di ingresso AC/DC e una tensione di uscita AC a 230V. Caratterizzato da un indicatore a led integrato, consente un facile monitoraggio dello stato operativo. La sua uscita digitale è di tipo "Altro", garantendo flessibilità nelle applicazioni elettriche. Questo prodotto è ideale per installazioni che richiedono un controllo affidabile e una gestione efficiente della tensione, assicurando prestazioni costanti e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

207 ... 241,5 V

Tensione d'uscita

24 ... 240 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 230V 1A TRIAC uso elettrico professionale