Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618430000
Cod. Produttore
2618430000
Cod. EAN
4050118670400

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione di comando: 230 VAC
  • Corrente di carico: 1 A
  • Tipo relè: Stato solido
  • Isolamento circuiti: Elettrico
  • Funzionamento: Silenzioso
  • Durata: Senza usura
  • Applicazione: Segnali digitali
Interruttore con tensione d’ingresso e uscita in corrente alternata 230VAC, dotato di indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e controllo preciso, offre un’uscita digitale di tipo alternativo. Questo componente è ideale per integrazioni in impianti elettrici dove è necessario monitorare e gestire il flusso di corrente in modo sicuro ed efficiente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

207 ... 241,5 V

Tensione d'uscita

24 ... 240 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè a stato solido 230V AC 1A TRIAC per impianti elettrici