Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618480000
Cod. Produttore
2618480000
Cod. EAN
4050118670356

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TOP 120VUC 230VAC1A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Tensione di comando: 120 V UC
  • Tensione di carico: 230 V AC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Isolamento: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso e senza usura
  • Serie: TERMSERIES
Il dispositivo WD2618480000 è un componente elettrico caratterizzato da una tensione d’ingresso AC/DC e una tensione d’uscita in corrente alternata (AC). Dotato di indicatore a led, garantisce un monitoraggio visivo semplice ed efficace dello stato operativo. Progettato per applicazioni che richiedono una gestione affidabile della corrente, offre una corrente nominale di 1A a 230VAC. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità e sicurezza, ideale per installazioni elettriche che necessitano di componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

108 ... 132 V

Tensione d'uscita

24 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 120V UC 1A TRIAC per impianti elettrici