Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618390000
Cod. Produttore
2618390000
Cod. EAN
4050118670448

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 120 VAC
  • Voltaggio carico: 230 VAC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso e senza usura
  • Serie: TERMSERIES
  • Applicazione: commutazione segnali digitali
Interruttore con tensione di ingresso e uscita in corrente alternata AC, dotato di indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, supporta una corrente nominale di 1A a 230VAC. Ideale per installazioni che richiedono un controllo preciso e un monitoraggio visivo immediato. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

108 ... 132 V

Tensione d'uscita

24 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 120V AC 1 contatto NA PUSH IN uso elettrico