Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM260063
Cod. Produttore
M260063
Cod. EAN
8012542600633

Informazioni di prodotto

TM-S 320/12-24 P TRAFO SICUREZZA 320VA

Documentazione tecnica

Il TM-S 320/12-24 P è un trasformatore di sicurezza progettato per garantire prestazioni affidabili e sicure. Con una potenza di 32, questo trasformatore è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione stabile e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, il TM-S 320/12-24 P offre un'eccellente durabilità e resistenza. La sua costruzione compatta lo rende perfetto per spazi ristretti, mantenendo sempre un elevato standard di sicurezza.

tensione secondaria 1

12 V

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

320 VA

tensione primaria 1

230 V

materiale del conduttore

rame

larghezza

123 mm

altezza

122 mm

eseguito come trasformatore di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP00

profondità

102 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

TM-S 320/12-24 P TRAFO SICUREZZA 32