Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM204663
Cod. Produttore
M204663
Cod. EAN
8012542046639

Informazioni di prodotto

TM-S 2500/12-24 P TRAFO SICUREZZA 2500VA
Il TM-S 2500/12-24 P è un trasformatore di sicurezza progettato per garantire prestazioni affidabili e sicure. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti che richiedono una protezione adeguata. Con una potenza di 2500 VA e un design robusto, il trasformatore offre stabilità e sicurezza. La sua versatilità lo rende adatto a vari utilizzi, garantendo un funzionamento efficiente e duraturo. Un elemento essenziale per ogni impianto elettrico che richiede sicurezza e affidabilità.

tensione secondaria 1

24 V

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

2500 VA

tensione primaria 1

230 V

materiale del conduttore

rame

larghezza

200 mm

altezza

195 mm

eseguito come trasformatore di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP00

profondità

230 mm