Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM204683
Cod. Produttore
M204683
Cod. EAN
8012542046837

Informazioni di prodotto

TM-S 250/24-48 P Single phase control and safety transformer

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Isolation transformer for supplying safety extra low voltage circuits (<50 V on no load). Accidental contact with the secondary winding phases can be withstood without any danger.

tensione secondaria 1

24 V

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

250 VA

tensione primaria 1

230 V

materiale del conduttore

rame

larghezza

100 mm

altezza

110 mm

eseguito come trasformatore di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP00

profondità

110 mm

Serie

TM S

Produttore

ABB

Trasformatore di sicurezza monofase TM-S 250/24-48 P isolamento tensione bassa sicurezza