Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM204423
Cod. Produttore
M204423
Cod. EAN
8012542044239

Informazioni di prodotto

TM-I 630/115-230 P Single phase control and isolating transformer

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Transformer in which the primary and secondary windings are electrically separated by a double or reinforced insulation.

tensione secondaria 1

115 V

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

630 VA

eseguito come trasformatore di separazione

tensione primaria 1

230 V

materiale del conduttore

rame

larghezza

154 mm

altezza

150 mm

grado di protezione (IP)

IP00

profondità

126 mm

Serie

TM I

Produttore

ABB

Trasformatore isolamento singola fase 630VA 115-230V controllo industriale