Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1718411687
Cod. Produttore
1718411687
Cod. EAN
4008190348984

Informazioni di prodotto

I marcatori per fili e cavi TM-I 12 MC NE GE offrono soluzioni efficienti per l'identificazione nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l'organizzazione dei cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore tracciabilità e manutenzione semplificata
  • Contributo al risparmio energetico attraverso una gestione ottimale degli impianti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Giallo

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

12 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,5 ... 22 mm

Serie

TM I