Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM236883
Cod. Produttore
M236883
Cod. EAN
8012542368830

Informazioni di prodotto

TM-C 200/115-230 TRAFO COMANDO 200VA

Documentazione tecnica

Scopri il TM-C 200/115-230 TRAFO COMANDO 200V, un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo trasformatore è ideale per applicazioni che richiedono una tensione di 200V, offrendo efficienza e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, il TM-C è perfetto per chi cerca un prodotto durevole e performante nel tempo. Scegli la potenza e l'affidabilità del TM-C 200/115-230 per le tue esigenze elettriche.

tensione secondaria 1

115 V

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

200 VA

tensione primaria 1

230 V

materiale del conduttore

rame

larghezza

100 mm

altezza

110 mm

grado di protezione (IP)

IP00

profondità

90 mm

Produttore

ABB

TM-C 200/115-230 TRAFO COMANDO 200V