Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM201813
Cod. Produttore
M201813
Cod. EAN
8012542018131

Informazioni di prodotto

TM-C 1600/115-230 TRAFO COMANDO 1600VA

Documentazione tecnica

Transformer for supplying control circuits, for example commands, signalling, interlocks, etc.

tensione secondaria 1

115 V

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

1600 VA

tensione primaria 1

230 V

materiale del conduttore

rame

larghezza

200 mm

altezza

195 mm

grado di protezione (IP)

IP00

profondità

200 mm

Produttore

ABB

TM-C 1600/115-230 TRAFO COMANDO 160