› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Telecomando portachiavi 8 canali universale radio per domotica Yokis

Cod. Rexel UR5454434
Cod. Produttore 5454434
Cod. EAN 3760054544345

Informazioni principali

  • Canali: 8
  • Alimentazione: batteria CR2032
  • Durata batteria: oltre 5 anni
  • Compatibilità: moduli Yokis radio
  • Funzioni: centralizzazione e scenari
  • Configurazione: tasti o App YokisPro
  • Materiali: corpo paraurti e metallo
  • Serie: TLC8TP

Descrizione del prodotto

Telecomando TLC8TP a 8 pulsanti, progettato per un utilizzo intuitivo e funzionale nel controllo di dispositivi elettrici. Il design ergonomico assicura una presa comoda e una facile gestione dei comandi, rendendolo ideale per applicazioni domestiche e professionali. Realizzato con materiali di qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La configurazione a 8 pulsanti permette un controllo versatile e preciso, adattandosi alle esigenze di diversi impianti elettrici. Un prodotto essenziale per chi cerca praticità e performance nel controllo remoto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il telecomando a portachiavi TLC8TP è un trasmettitore radio universale a 8 canali in grado di pilotare tutte le tipologie di rievitori radio Yokis (relé, dimmer, moduli tapparella e moduli gestione cancelli) e può gestire, oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari.Grazie al Bus radio Yokis è possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti sul Bus radio, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (relè, dimmer, attuatori tapparella, ecc.). È semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite i tasti del dispositivo oppure da App YokisPro, che dall'utente, da App YnO. È possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore. Il telecomando è caratterizzato da una estetica di design emateriali di pregio: tasti con superficie morbida, anello in metallo e corpo in materiale paraurti. Il trasmettitore è alimentato da una batteria standard CR2032 (durata media della batteria maggiore di 5 anni). Accessori: SUPTLC1-2-4-8TP (cod. 5454080) - supporto a parete COQTLC2-4-8TP (cod. 5454087) - guscio protettvo in gomma

Caratteristiche tecniche

adatto per dimmer

portata

250 m

numero di canali

8

con telecomando

trasmettitore manuale

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

Duroplast

materiale

plastica

trasmissione segnale

radio

Telecomando portachiavi 8 canali universale radio per domotica Yokis